Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem „multicraft” 4 mm

Nr art.: 660900 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multicraft
szerokość ostrza b 4 mm
oznaczenie grotu 2
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 195 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660900 4
EAN / GTIN 7610733085620
Numer producenta 6100.2-100

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.
Uchwyt „multicraft“ z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

Zaleta:

  • Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Bez efektu cam-out.
  • Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.
  • Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.
  • Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
  • Zabezpieczenie przed staczaniem.
  • Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.