Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip z końcówką do pobijania 5,5 mm

Nr art.: 660201 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria SwissGrip
    szerokość ostrza b 5,5 mm
    oznaczenie grotu 3
    grubość ostrza a 0,8 mm
    długość grotu 80 mm
    długość całkowita 180 mm
    6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki Pozidriv
    grot przelotowy tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 660201 5,5
    EAN / GTIN 7610733283934
    Numer producenta 8102.D 3-80

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Optymalna amortyzacja uderzeń dłoni prowadzącej narzędzie. Przewężenie szyjki chwytu włącznie z kołnierzem zapewnia pewny chwyt. Grot przelotowy z końcówką do pobijania ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.
    Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.