{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 196 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 2 cNm - 30 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,2 cNm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechaniczny | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; cNm | |
metoda pomiarowa | Moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659985 30 | |
EAN / GTIN | 4000896260027 | |
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |