Wzmacniacze momentu obrotowego od wielk. 1300 w walizce z tworzywa sztucznego, maksymalny moment obrotowy wyjściowy: 1000Nm

Nr art.: 659980 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy wyjściowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 273 mm
wysokość H 63 mm
Wymiar R1 55 mm
Wymiar R2 143 mm
dokładność pomiaru 4 %
pojemność tacy wejściowej 200 Nm
przełożenie momentu obrotowego/efektywne zwielokrotnianie siły 1:5
zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania 250 Nm
liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 2
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ D 65 mm
masa 1,5 kg
Technika pomiarowa mechanicznie
blokada powrotu nie
zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659980 1000
EAN / GTIN 5060207565622
Numer producenta 180260

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne, ręczne wzmacniacze momentu obrotowego, do kontrolowanego dokręcania śrub. Wzmacniacz i podparcie ze stali wysokiej jakości. Przekładnia chroniona zabezpieczeniem przeciążeniowym. Napęd wejściowy z gniazdem kwadrat do narzędzi napędowych, jak grzechotka, pokrętło, klucz dynamometryczny. Sensowne jest użycie klucza dynamometrycznego, aby móc kontrolować maksymalne obciążenie przyrządu i wartości momentów dokręcania śrub. Napęd wyjściowy z 4-kątnym czopem do mocowania nakładek kluczy nasadowych (szczególnie z uwagi na wysokie momenty obrotowe należy stosować nasadki do wkrętarek mechanicznych).
szczególnie precyzyjna przekładnia ze szlifowanymi kołami zębatymi i gładzonymi otworami gwarantuje dokładne i powtarzalne wzmacnianie momentu obrotowego. Unikatowa dokładność min. ± 4%. Bardzo zwarta, lekka, trwała i małoobsługowa konstrukcja.

Zaleta:

Klucze z przekładnią do multiplikacji siły umożliwiają przenoszenie wys. mom. obrot. za pomocą stosunkowo krótkich dźwigni.

Wskazówka:

Alternatywne urządzenia podporowe do nr 659980 wielk. 2000 i 7000 na zamówienie. Nr 659980 wielk. 2000 dostępny na zamówienie z elektronicznymi przetwornikami wartości pomiarowej.