{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 600 cNm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 126 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 10 Nm | |
nastawiony moment obrotowy | 1 000 cNm | |
Zakres momentów obrotowych | 320 cNm - 1 600 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 3,2 Nm - 16 Nm | |
odpowiednie groty wymienne | 8 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczny; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | Moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659958 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733291755 | |
Numer producenta | 8324.A 10.0 NM |