{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 7400 ESD pre-set, 105 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 120 cNm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 155 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 0,3 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 30 cNm - 120 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
1 obrót (360°) odpowiada | 10 cNm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 122 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659954 120 | |
EAN / GTIN | 4013288179487 | |
Numer producenta | 05074840001 |