{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 250 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 147 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 50 cNm - 250 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,5 Nm - 2,5 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 cNm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | ISO 6789 | |
masa | 280 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659936 250 | |
EAN / GTIN | 3148516660640 | |
Numer producenta | A.402 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 250cNm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 318,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
558,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne | Akustyczne; dotykowy |
Zakres momentów obrotowych | 50 cNm - 250 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
masa | 280 g | 300 g |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | Wkrętaki dynamometryczne |