{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 150 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | iTorque® | |
długość całkowita L | 134 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 40 cNm - 150 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
rozdzielczość | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | CR1220 MFR FH | |
budowa chemiczna | litowe | |
masa | 322 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Numer producenta | 36886 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dynamometryczne iTorque® z wyświetlaczem cyfrowym, maksymalny moment obrotowy: 150cNm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 314,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
558,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wskaźnik | cyfrowy | analogowy |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
długość całkowita L | 134 mm | 153 mm |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | ±6 % |
Kształt przyłącza | groty wymienne | gniazdo bitów 1/4 cala |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne sprzęgło ślizgowe |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | ze skalą regulacji |