Groty 6 mm z rowkiem 6,5 mm

Nr art.: 659928 6,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Schneidenbreite (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza 6,5 mm
    oznaczenie grotu 4
    grubość ostrza 1 mm
    długość całkowita 190 mm
    długość użytkowa 110 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659928 6,5
    EAN / GTIN 7610733225132
    Numer producenta 215.C 4

    Opis

    Ausführung:

    Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

    Passend für:

    Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53) / 659908 (bis Kat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (bis Kat. 48) / 659912 Gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Gr. 200; 500 / 659958 Gr. 200; 500 und Montage-Schraubendreher-Sortimente Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.