Groty 6 mm z czworokątem zewnętrznym, czworokąt zewnętrzny: 1/4cal

Nr art.: 659927 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czworokąt zewnętrzny (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 140 mm
długość użytkowa 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Numer producenta 215.V 1/4

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 wielk. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 wielk. 200; 500 / 659918 / 659956 wielk. 200; 500 / 659957 wielk. 200; 500 / 659958 wielk. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.