Groty 6 mm do Torx® TX8

Nr art.: 659922 TX8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX8
długość całkowita 160 mm
długość użytkowa 80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659922 TX8
EAN / GTIN 7610733201501
Numer producenta 215.T 8

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 wielk. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 wielk. 200; 500 / 659918 / 659956 wielk. 200; 500 / 659957 wielk. 200; 500 / 659958 wielk. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.