Groty 6 mm 6-kątne 5 mm

Nr art.: 659920 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 5 mm
    długość całkowita 205 mm
    długość użytkowa 125 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659920 5
    EAN / GTIN 7610733201471
    Numer producenta 215.D 5

    Opis

    Wykonanie:

    Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

    Pasuje do:

    Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 wielk. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 wielk. 200; 500 / 659918 / 659956 wielk. 200; 500 / 659957 wielk. 200; 500 / 659958 wielk. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.