Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, gniazdo bitów 6,3, ESD 500 cNm

Nr art.: 659917 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 308,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MecaTorque ESD
maksymalny moment obrotowy 500 cNm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 144 mm
Zakres momentów obrotowych 100 cNm - 500 cNm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 5 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 10 cNm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
masa 119 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659917 500
EAN / GTIN 7610733269471
Numer producenta 8317.M 500 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).
Nastawianie żądanej wartości momentu obrotowego pokrętłem na końcu uchwytu. Położenie zablokowane zapobiega niezamierzonej zmianie ustawienia. Bardzo czytelna, zabezpieczona przed zabrudzeniem skala mikrometryczna.
Magazynek bitów z magnesem do mocowania bitów C 6,3.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.