Wkrętaki dynamometryczne ze wskaźnikiem cyfrowym, mocowanie bitów D 6,3 500 cNm

Nr art.: 659913 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 308,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DigiTorque V2
maksymalny moment obrotowy 500 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 146,5 mm
Zakres momentów obrotowych 100 cNm - 500 cNm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 5 Nm
rozdzielczość 5 cNm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
masa 117 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659913 500
EAN / GTIN 7610733288953
Numer producenta 9320.M 1.0-5.0 Nm

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Ustawienie momentu obrotowego bez narzędzi poprzez pociągnięcie i przekręcenie pokrywy. Nastawiona wartość momentu obrotowego jest wskazywana w okienku (wskazanie cyfrowe na końcu rękojeści). Wbudowana elektronika z interfejsem NFC. Baterie wymienialne po stronie klienta (baterie guzikowe CR 1/3 N; 3 V). Jednostki miary: Nm, lbfft.
Magazynek bitów z magnesem do mocowania bitów C 6,3.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.