{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | DigiTorque V2 | |
maksymalny moment obrotowy | 50 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 107 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 10 cNm - 50 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
rozdzielczość | 1 cNm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 56 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659912 50 | |
EAN / GTIN | 7610733276226 | |
Numer producenta | 9318.A 10-50 cNm |