Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych 8 mm

Nr art.: 659880 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
długość całkowita 110 mm
długość użytkowa 94 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
⌀ grotu 8 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659880 8
EAN / GTIN 7610733220625
Numer producenta 225.F 8

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat 53) i 659911 rozm. 1600 (do kat. 48), oraz 659912 rozm. 1600; nr 659957 rozm. 1600; nr 659958 rozm. 1600 oraz zestawy wkrętaków nr 667625; 667645.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka