• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych, 16-elementowy całkowicie izolowane 300 cNm

Nr art.: 659356 300
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 444,48 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • norma: DIN EN ISO 6789

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
maksymalny moment obrotowy 300 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita (wkrętaka dynamometrycznego) 192 mm
zakres momentu obrotowego 1,2 Nm - 3 Nm
Zakres momentów obrotowych 120 cNm - 300 cNm
podziałka skali, 1 kreska = 0,2 Nm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX®; Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Opis

Wykonanie:

Mocny uchwyt z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi strefami miękkimi ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i rękę. Z oznaczeniem kolorami do wizualnego rozróżnienia profili śrubowych. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Zawartość:

Groty płaskie: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Groty do wkrętów z główką Phillips: PH1 i PH2
Groty Pozidriv: PZ1 i PZ2
Groty do Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Groty do wkrętów Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)
Wkrętaki dynamometryczne: 1 szt.
Uchwyt Kraftform do wymiennych grotów: 1 szt.