{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 203 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 10 cNm - 50 cNm | |
rozdzielczość | 0,1 cNm | |
masa | 200 g | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | cNm; lbfin; kgfcm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197503862 | |
Numer producenta | 659050 50 |