Elektroniczny wkrętak dynamometryczny 1000 cNm

Nr art.: 659005 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • złącze: Złącze USB
  • uchwyty bitów: F 6,3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 1 000 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
złącze Złącze USB
uchwyty bitów F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria TORSIOTRONIC
długość całkowita L 317 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 10 Nm
Zakres momentów obrotowych 100 cNm - 1 000 cNm
rozdzielczość 1 cNm
masa 684 g
wskaźnik cyfrowe
sygnalizacja rozłączenia akustyczne; dotykowe; optyczne
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący; wyzwalający; sygnał akustyczny
przełączalny odczyt Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 3,6 V
pojemność akumulatora 2,6 Ah
wymienny akumulator tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659005 1000
EAN / GTIN 4018754299386
Numer producenta 96510700

Opis

Wykonanie:

Zintegrowana grzechotka do bitów, 80 zębów, umożliwiająca pracę pod kątem zaledwie 4,5°. Umożliwia to precyzyjną pracę w przypadku trudno dostępnych połączeń śrubowych.
Układ mechaniczny z mechanizmem kulkowym aktywuje się słyszalnie i wyczuwalnie po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego. Po załączeniu przesuwający się układ mechaniczny zapobiega przypadkowemu przekroczeniu ustawionego momentu dokręcania i nadmiernemu dokręceniu śruby.
Obły uchwyt o ergonomicznym kształcie umożliwia pracę bez zmęczenia. Na końcu rękojeści umieszczono czworokąt napędowy 1/4 cala. Odporność na oleje, smary, paliwa i płyny hamulcowe.
  • Trzy tryby pracy oraz optyczna, dźwiękowa i dotykowa sygnalizacja zatrzymania.
  • Pojemność pamięci: do 2500 wartości pomiarowych.
  • Zintegrowany port micro USB umożliwia odczyt i dokumentację danych pomiarowych na urządzeniach końcowych.
  • Jasny i energooszczędny kolorowy wyświetlacz OLED.

Jednostki miary: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Zastosowanie:

Kontrola momentu obrotowego; kontrolowane dokręcanie pojedynczych połączeń śrubowych lub w produkcji małoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

W dostawie:

Z akumulatorem litowo-jonowym 3,6 V / 2,6 Ah typ 18650 (ładowanie zewnętrzne), oprogramowanie SENSOMASTER 4, złącze micro USB na kablu USB-A, uchwyt do bitów (gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3; 1/4 cala). W walizce z tworzywa sztucznego.
Z uchwytem poprz.

Wskazówka:

Pasująca ładowarka i adapter ładujący są dostępne na zamówienie. Dodatkowe akumulatory dostępne pod nr 081574 rozm. 2600 lub rozm. 3500.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.