{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 12 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | SGK | |
długość całkowita L | 106 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 1 cNm - 12 cNm | |
Zakres momentów obrotowych | 10 mNm - 120 mNm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 mNm | |
zakres uchwytu zaciskowego | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
masa | 290 g | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne | |
Kształt przyłącza | 3-szczękowy uchwyt mocujący | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 658800 12 | |
EAN / GTIN | 4582126965402 | |
Numer producenta | N1200 SGK I |