Końcówki wymienne ze zintegrowaną zapadką - oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 657920 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
szerokość b 45 mm
wysokość h 16 mm
rozwartość klucza 17 mm
wymiar S 21 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
funkcja grzechotki tak
Rodzaj produktu Końcówki wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657920 17
EAN / GTIN 4035894038873
Numer producenta 80208/2373-10

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Opatentowane końcówki specjalnie do skręcania rur instalacji sanitarnych oraz innych nakrętek z kołnierzem.

Zaleta:

Zapadka gwarantuje większą oszczędność czasu oraz znaczne ułatwienie pracy
w porównaniu z tradycyjnymi kluczami oczkowymi.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!