{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 27,3 mm | |
wysokość h | 13 mm | |
rozwartość klucza | 14 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
funkcja grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657902 1-14 | |
EAN / GTIN | 4062406277611 | |
Numer producenta | 657902 1-14 |