Końcówki wymienne czworokątne 2-1/2 cal

Nr art.: 657700 2-1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
szerokość b 27 mm
wysokość h 22,3 mm
obciążenie ciągłe 300 Nm
wymiar S 25 mm
chwyt trzpieniowy 14×18 mm
Rodzaj produktu Końcówka wymienna czworokątna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Numer producenta 58240020

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
wymienna końcówka 4-kątna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.