{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
szerokość b | 23 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
obciążenie ciągłe | 135 Nm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Końcówka wymienna czworokątna |
Numer artykułu | 657698 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278397 | |
Numer producenta | 657698 1-1/2 |