{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
szerokość b | 40 mm | |
wysokość h | 14,3 mm | |
obciążenie ciągłe | 200 Nm | |
wymiar S | 36 mm | |
liczba zębów | 40 | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657640 2-3/8 | |
EAN / GTIN | 4000896179695 | |
Numer producenta | 6602-1 | |
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |