{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
szerokość b | 35 mm | |
wysokość h | 22,5 mm | |
obciążenie ciągłe | 135 Nm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
liczba zębów | 52 | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | nie | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657630 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278335 | |
Numer producenta | 657630 1-3/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grzechotki 1-3/8 cal
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
285,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
409,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 35 | 32 |
obciążenie ciągłe | 135 | 135 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 22,5 | 16,4 |
grzechotka z wypychaczem | nie | tak |
wymiar S | 17,5 | 28 |
liczba zębów | 52 | 48 |