{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 25 Nm | |
izolacja elektryczna | VDE 1000 V | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 305 mm | |
zakres momentu obrotowego | 5 Nm - 25 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,5 Nm | |
masa | 640 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 238 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Numer producenta | 5109KV |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne całkowicie izolowane, z przekładanym czworokątem 25 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 297,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie
1 163,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
835,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 795,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm | Nm |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy | Optyczne ;dotykowy |
długość całkowita L | 305 | 242 | 225 | 345 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 | ±3 | ±3 | ±4 |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, | przestawny, | przestawny, |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |