{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 500 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 830 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 500 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | |
masa | 3 800 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
grzechotka | za pomocą czworokąta regulacyjnego | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 681 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657272 500 | |
EAN / GTIN | 4045197892027 | |
Numer producenta | 657272 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() kluczy dynamometrycznych z grzechotką 500 Nm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 580,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
4 823,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
4 350,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfft | Nm | Nm |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
długość całkowita L | 830 | 1 021 | 935 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 | 2,5 | 2,5 |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 681 | 900 | 873,5 |