{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 300 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 721 Quick | |
długość całkowita L | 553 mm | |
szerokość główki b | 44 mm | |
Wysokość główki h | 27,5 mm | |
zakres momentu obrotowego | 60 Nm - 300 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 50 lbfft - 220 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 Nm | |
masa | 1 645 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 486 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Numer producenta | 50204030 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz dynamometryczny Standard MANOSKOP® 721 z grzechotką 300 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 197,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
929,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
800,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
długość całkowita L | 553 | 587 | 588 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 | 1 | 1 |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |