{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730Fix | |
długość całkowita L | 330 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 7 lbfft - 37 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,25 Nm | |
masa | 831 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 280 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 297,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657099 50 | |
EAN / GTIN | 4018754269433 | |
Numer producenta | 96503005 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne QuickSelect Z pokrętłem bezpieczeństwa, bez końcówki wymiennej, maksymalny moment obrotowy: 50Nm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
2 041,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
558,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | 9×12 mm |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 280 mm | 206 mm |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 297,5 mm | 237 mm |