{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 400 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
narzędzie wymienne | końcówki wymienne | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 718 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 400 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2,5 Nm | |
masa | 2 730 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 44 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 649 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 693 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656510 400 | |
EAN / GTIN | 4000896026197 | |
Numer producenta | 6294-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy kluczy dynamometrycznych bez końcówki wtykowej 400 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 853,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
2 656,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | 14×18 mm |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
możliwość protokołowania danych | nie | nie |
podziałka skali, 1 kreska = | 2,5 Nm | 2,5 Nm |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający |