• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że w czwartek 29 maja 2025 nie będą realizowane wysyłki towaru z magazynu w Niemczech.

Elektroniczny klucz dynamometryczny, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Nr art.: 655275 20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 20 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria SENSOTORK® 701
długość całkowita L 210 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 20 Nm
Zakres momentów obrotowych 0,7 lbfft - 15 lbfft
Zakres momentów obrotowych 9 lbfin - 180 lbfin
rozdzielczość 0,01 Nm
masa 145 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii SL760
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 SL760
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt cNm; Nm; lbfin; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 160 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655275 20
Kopiuj
EAN / GTIN 4018754243693
Kopiuj
Numer producenta 96504502
Kopiuj
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła i kompaktowa konstrukcja do małych momentów obrotowych od 1 Nm.
  • Łatwa obsługa pojedynczym klawiszem sterowania.
  • 3 tryby pomiarowe: Track, Peak Hold, przykręcanie z oceną.
  • Dodatkowe opcje w oprogramowaniu SENSOMASTER 4 (dostępne za darmo po rejestracji na stronie www.stahlwille.de/downloads):− Możliwość regulacji przykręcania − Ocena procesu wkręcania za pomocą kolorowych diod LED, brzęczyka i wibracji − Możliwość ustawienia częstotliwości kalibracji − Przydatność do celów związanych z dokumentacją
  • Kompaktowa forma umożliwia pracę nawet w bardzo ciasnych warunkach.
  • Grzechotka drobnozębna (80 zębów) wbudowana na stałe, z technologią QuickRelease.
  • Przejrzysty wyświetlacz.
  • Port USB.
  • Dowolny punkt przyłożenia siły.
  • Automatyczne przypomnienie o kalibracji na podstawie liczby obciążeń i zintegrowanego przedziału czasu.

Jednostki miary: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Ze stabilną walizką z tworzywa sztucznego, przewodem USB i baterią (3,6 V / typ 14500) nr 081560 rozm. SL760.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów