{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±2 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres momentu obrotowego | 3 Nm - 30 Nm | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081557 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 242,5 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 262 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655255 30 | |
Numer producenta | 655255 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu „TWdrive” z grzechotką wtykową 30 Nm |
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 439,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne ;Akustyczne ;dotykowy | Optyczne ;Akustyczne |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | Końcówka wymienna |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne |
Feedback | Wskazujący | Wskazujący |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 242,5 | 299,2 |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |