{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±0,05 stopni | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
złącze | Złącze USB | |
Seria | SmartCheck | |
zakres pomiarowy | 0 stopni - 720 stopni | |
długość L | 452 mm; 752 mm | |
szerokość b | 263 mm | |
wysokość h1 | 187 mm | |
wysokość h2 | 327 mm | |
masa | 7,8 kg | |
uchwyt czworokątny | 1/2 cal | |
pamięć wartości pomiarów | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Numer producenta | 96521400 |