{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
Protokół z badań | Protokół kontrolny producenta | |
zakres pomiarowy | 10 Nm - 100 Nm | |
szerokość wskaźnika | 120 mm | |
wysokość wskaźnika | 124 mm | |
głębokość wskaźnika | 167 mm | |
masa | 5,31 kg | |
uchwyt czworokątny | 3/8 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654650 100 | |
Numer producenta | 96521203 |