{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 100 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 %; ±2 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 50 Nm - 1 100 Nm | |
szerokość wskaźnika | 140 mm | |
wysokość wskaźnika | 120 mm | |
głębokość wskaźnika | 132,5 mm | |
masa | 3,5 kg | |
adapter czworokątny | 3/4 cal | |
Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Numer producenta | 43530 |