{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 500 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±0,5 % | |
złącze | Interfejs RS232C | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 30 Nm - 1 500 Nm | |
szerokość wskaźnika | 185 mm | |
wysokość wskaźnika | 128 mm | |
głębokość wskaźnika | 104 mm | |
szerokość przetwornika pomiarowego | 106 mm | |
wysokość przetwornika pomiarowego | 100 mm | |
głębokość przetwornika pomiarowego | 185 mm | |
masa | 7,3 kg | |
adapter czworokątny | 3/4 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654460 1500 | |
EAN / GTIN | 5060922231314 | |
Numer producenta | 43220 |