{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 20 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 0,4 – 20 Nm | |
wymiar b | 180 mm | |
wymiar h1 | 79 mm | |
wymiar h2 | 215 mm | |
wymiar l | 180 mm | |
masa | 6,2 kg | |
uchwyt czworokątny | 1/4 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do kalibracji i regulacji |
Numer artykułu | 654250 20 | |
EAN / GTIN | 4018754181148 | |
Numer producenta | 96521080 |