{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 400 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±0,5 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
długość całkowita | 1 070 mm | |
do kluczy o długości do | 815 mm | |
masa | 34 kg | |
uchwyt czworokątny | 3/8 cal; 3/4 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do kalibracji i regulacji |
Numer artykułu |
654240 400
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4018754294312
Kopiuj |
|
Numer producenta |
96521081
Kopiuj |
|
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |