Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala, ⌀×długość: 7X75mm

Nr art.: 653995 7X75
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

7 mm
długość 75 mm
Rodzaj produktu Kołek zabezpieczający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Numer producenta 1701A
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Pasuje do:

nasadek 41-105 mm, przedłużek, przegubów Cardana i złączy.

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 41 ‑ 90 mm
i Nr 653960–3970