{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 50 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1.1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 79 mm | |
długość | 84 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 653950 50 | |
EAN / GTIN | 4991644465095 | |
Numer producenta | 17400M 50MM |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala 50 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
746,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
182,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
225,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1.1/2 cal | 3/4 cal | 1 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak |
długość | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
rozwartość klucza | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |