Pierścień gumowy do nasadek, 1 cal 2

Nr art.: 653800 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

57 mm
Rodzaj produktu Pierścień gumowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 653800 2
EAN / GTIN 4991644017126
Numer producenta B82

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Pasuje do:

Nasadek 17 − 100 mm, przedłużek, przegubów Cardana i złączy.

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 47 – 70 mm