{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 31,3 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 652010 18 | |
EAN / GTIN | 4991644410064 | |
Numer producenta | 16400M 18MM |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala, rozwartość klucza: 18mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
94,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 31,3 mm | 44 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 50 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |