Przegub Cardana IMPACT, 1/2 cala, E 12,5

Nr art.: 651610
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Norma: DIN 3121
  • materiał: stal chromowo-molibdenowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Norma DIN 3121
długość całkowita 65 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal
materiał stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia czernione
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu przegub Cardana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651610
EAN / GTIN 24991644385557
Numer producenta 14771-P
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.
Czop 4-kątny E12,5 wg DIN 3121 (kołek sprężysty) lub F12,5 (otwór na kołek)
Gniazdo 4-kątne G12,5 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka