{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 25 mm | |
długość | 75 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651310 5 | |
EAN / GTIN | 4045197215338 | |
Numer producenta | 651310 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, sześciokąt: 5mm
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
58,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
50,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
75,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 3/8 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak |
długość | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
sześciokąt | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |