{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 30 mm | |
długość | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
z tulejką z tworzywa sztucznego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651260 21 | |
EAN / GTIN | 4000896055135 | |
Numer producenta | 903SLG-21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
112,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
42,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
71,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak |
długość | 85 mm | 38 mm | 78 mm |
rozwartość klucza | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |