{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 35 mm | |
długość | 78 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197215208 | |
Numer producenta | 651200 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, rozwartość klucza: 24mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
78,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
52,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
60,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
49,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
117,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak | tak | tak |
długość | 78 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm |
rozwartość klucza | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |