{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 28 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651020 21 | |
EAN / GTIN | 4045197336453 | |
Numer producenta | 651020 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, cienkościenna Surface Drive, rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
41,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
42,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
71,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w ciągu 3–4 dni roboczych
5 sztuk w magazynie
CHF 77.50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 31 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 pouce |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak | tak |
długość | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 85 mm |
rozwartość klucza | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Douille |