{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 38,2 mm | |
długość | 40 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651010 27 | |
EAN / GTIN | 4991644353200 | |
Numer producenta | 14410M 27MM |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive 27 mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
64,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
59,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 38,2 mm | 36 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 40 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |