Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z magnesem, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 651005 13
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
588 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 21 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651005 13
EAN / GTIN 4045197382344
Numer producenta 651005 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.